Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B270/B6900 - 889014
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874415
Mecaline :B270/B6900 - 889014
Rubix :X600-1474221
Fabricant :889014
EAN :3660338415678


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b270 |
| Longueur intérieure | 6858 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B270/B6900 B17X6858LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b270 |
| Longueur intérieure | 6858 mm |
| Longueur extérieure | 6900 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 6900 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,06 € HT
/ unité
55,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h