Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C320/C8190 - 889218

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874618
Mecaline :C320/C8190 - 889218
Rubix :X600-1474016
Fabricant :889218
EAN :3660338417719
COURROIE C320/C8190 C22X8128LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec320
Longueur intérieure8128 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C320/C8190 C22X8128LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec320
Longueur intérieure8128 mm
Longueur extérieure8190 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence8190 mm
Matièresbr
74,81 € HT
/ unité
89,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours