Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 4267

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 4267
Rubix :0314-1049057
Fabricant :1718137
EAN :4014486038088
COURROIE 22X14 LI 4267 LP 4325 C168

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec168
Longueur intérieure4267 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4267 LP 4325 C168


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec168
Longueur intérieure4267 mm
Longueur extérieure4355 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4325 mm
85,16 € HT
/ unité
102,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours