Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A85/A2200 - 888909

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874108
Mecaline :A85/A2200 - 888909
Rubix :X600-1474326
Fabricant :888909
EAN :3660338414626
COURROIE A85/A2200 A13X2159LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea85
Longueur intérieure2159 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A85/A2200 A13X2159LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea85
Longueur intérieure2159 mm
Longueur de référence2200 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure2200 mm
Matièresbr
13,08 € HT
/ unité
15,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h