Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B132/B3400 - 888948

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874313
Mecaline :B132/B3400 - 888948
Rubix :X600-1474287
Fabricant :888948
EAN :3660338415012
COURROIE B132/B3400 B17X3352LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb132
Longueur intérieure3352 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B132/B3400 B17X3352LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb132
Longueur intérieure3352 mm
Longueur de référence3400 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure3400 mm
Matièresbr
23,47 € HT
/ unité
28,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours