Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 3750

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 3750
Rubix :0314-1047987
Fabricant :1553385
EAN :4014486038590
COURROIE 25X16 LI 3750 LP 3810

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x3750
Longueur intérieure3750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 3750 LP 3810


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x3750
Longueur intérieure3750 mm
Longueur extérieure3850 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence3810 mm
82,18 € HT
/ unité
98,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours