Courroies trapézoïdales classiques Gates A55 13X1435LP/1400LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A55 13X1435LP/1400LI HIPOWER
Rubix :7608-1142798
Fabricant :900210055
EAN :5412571049794


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a55 |
| Longueur intérieure | 1400 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1400 LP 1435 A55
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a55 |
| Longueur intérieure | 1400 mm |
| Longueur extérieure | 1435 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1435 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,38 € HT
/ unité
18,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h