Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 3861

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 3861
Rubix :0314-1048841
Fabricant :1547289
EAN :4014486035117
COURROIE 17X11 LI 3861 LP 3901 B152

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb152
Longueur intérieure3861 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3861 LP 3901 B152


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb152
Longueur intérieure3861 mm
Longueur de référence3901 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure3930 mm
59,05 € HT
/ unité
70,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours