Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 3000
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 3000
Rubix :0314-1047983
Fabricant :1556525
EAN :4014486038552





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x3000 |
| Longueur intérieure | 3000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 3000 LP 3060
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x3000 |
| Longueur intérieure | 3000 mm |
| Longueur extérieure | 3100 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de référence | 3060 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,02 € HT
/ unité
81,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours