Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B175/B4490 - 888976
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874333
Mecaline :B175/B4490 - 888976
Rubix :X600-1474259
Fabricant :888976
EAN :3660338415296


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b175 |
| Longueur intérieure | 4445 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B175/B4490 B17X4445LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b175 |
| Longueur intérieure | 4445 mm |
| Longueur extérieure | 4490 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 4490 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,65 €
9,00 € HT
/ unité
10,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours