Courroies trapézoïdales classiques Gates A45 13X1180LP/1150LI HIPOWER

Hi-Power A

Voir les informations techniques

Références

Gates :A45 13X1180LP/1150LI HIPOWER
Rubix :7608-1142788
Fabricant :900210045
EAN :5412571049695
COURROIE 13X8 LI 1150 LP 1180 A45

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea45
Longueur intérieure1150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1150 LP 1180 A45


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea45
Longueur intérieure1150 mm
Longueur extérieure1194 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1180 mm
Matièrecr
Section13 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
13,11 HT
/ unité
15,73 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h