Courroies trapézoïdales classiques Gates C75 22X1980LP/1920LI HIPOWER
Hi-Power C
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :C75 22X1980LP/1920LI HIPOWER
Rubix :7608-1142966
Fabricant :900410075
EAN :5412571052091


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c75 |
| Longueur intérieure | 1920 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1920 LP 1980 C75
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c75 |
| Longueur intérieure | 1920 mm |
| Longueur extérieure | 1980 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1980 mm |
| Matière | cr |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,43 € HT
/ unité
54,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h