Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 5000

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 5000
Rubix :0314-1049188
Fabricant :1510027
EAN :4014486044591
COURROIE 32X20 LI 5000 LP 5075 D197

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied197
Longueur intérieure5000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 5000 LP 5075 D197


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied197
Longueur intérieure5000 mm
Longueur extérieure5126 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence5075 mm
174,82 HT
/ unité
209,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours