Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 3750

optibelt VB 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 X 3750
Rubix :0314-1047881
Fabricant :1618860
EAN :4014486037166
COURROIE 20X12,5 LI 3750 LP 3800

Résumé technique

Profil20
Désignation de courroie20x3750
Longueur intérieure3750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 3750 LP 3800


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil20
Désignation de courroie20x3750
Longueur intérieure3750 mm
Longueur extérieure3829 mm
Largeur supérieure20 mm
Hauteur12,5 mm
Longueur de référence3800 mm
63,58 HT
/ unité
76,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours