Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3658
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 X 3658
Rubix :0314-1049177
Fabricant :1534456
EAN :4014486044485





Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d144 |
| Longueur intérieure | 3658 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3658 LP 3733 D144
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d144 |
| Longueur intérieure | 3658 mm |
| Longueur extérieure | 3784 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 3733 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,21 € HT
/ unité
153,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours