Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B66.1/4/B1722 - 889101

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B66.1/4/B1722 - 889101
Rubix :X600-1474135
Fabricant :889101
EAN :3660338416545
COURROIE B66.1/4/B1722 B17X1682LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb66 1/4
Longueur intérieure1682 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B66.1/4/B1722 B17X1682LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb66 1/4
Longueur intérieure1682 mm
Longueur extérieure1722 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1722 mm
Matièresbr
9,44 HT
/ unité
11,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours