Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B32/B860 - 889027

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B32/B860 - 889027
Rubix :X600-1474206
Fabricant :889027
EAN :3660338415807
COURROIE B32/B860 B17X812LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb32
Longueur intérieure812 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B32/B860 B17X812LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb32
Longueur intérieure812 mm
Longueur extérieure860 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence860 mm
Matièresbr
7,68 HT
/ unité
9,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h