Courroies trapézoïdales classiques Gates C43 22x1092Li C1150 Ld DELTA CLASSIC
Section 22 x 14
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :C43 22x1092Li C1150 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265151
Fabricant :962360430
EAN :5414465303975


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c43 |
| Longueur intérieure | 1092 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1092 LP 1150 C43 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c43 |
| Longueur intérieure | 1092 mm |
| Longueur extérieure | 1180 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1150 mm |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,52 € HT
/ unité
13,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours