Courroies trapézoïdales classiques Gates B46 17X1220LP/1180LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B46 17X1220LP/1180LI HIPOWER
Rubix :7608-1142879
Fabricant :900310046
EAN :5412571050721


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b46 |
| Longueur intérieure | 1180 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1180 LP 1220 B46
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b46 |
| Longueur intérieure | 1180 mm |
| Longueur extérieure | 1249 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1220 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,95 € HT
/ unité
22,74 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours