Courroies trapézoïdales classiques Gates B74 17X1930LP/1900LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B74 17X1930LP/1900LI HIPOWER
Rubix :7608-1142907
Fabricant :900310074
EAN :5412571050998


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b74 |
| Longueur intérieure | 1900 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1900 LP 1930 B74
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b74 |
| Longueur intérieure | 1900 mm |
| Longueur extérieure | 1962 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1930 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,03 € HT
/ unité
34,84 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours