Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B100/B2580 - 888923

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874293
Mecaline :B100/B2580 - 888923
Rubix :X600-1474312
Fabricant :888923
EAN :3660338414763
COURROIE B100/B2580 B17X2540LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb100
Longueur intérieure2540 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B100/B2580 B17X2540LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb100
Longueur intérieure2540 mm
Longueur extérieure2580 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2580 mm
Matièresbr
18,68 € HT
/ unité
22,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h