Courroies trapézoïdales classiques Gates Z37 10X955LP/935LI HIPOWER
Hi-Power Z
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :Z37 10X955LP/935LI HIPOWER
Rubix :7608-1142734
Fabricant :900110037
EAN :5412571049039


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z37 |
| Longueur intérieure | 935 mm |
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 935 LP 955 Z37
Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel. Le dessus arqué, les flancs concaves et les bords arrondis garantissent une contrainte de traction uniforme et un contact régulier avec les rainures de la poulie. La durée de vie de service est prolongée et l’usure des poulies est réduite. Fiabilité et efficacité pour un excellent rapport qualité/prix. Abaissez les coûts de remplacement et d’entretien grâce à une durée de vie plus longue.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z37 |
| Longueur intérieure | 935 mm |
| Longueur extérieure | 955 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 957 mm |
| Matière | cr |
| Section | 10 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,22 € HT
/ unité
12,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours