Courroies trapézoïdales classiques Texrope® C72
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique C/22 x 14
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :C72
Rubix :5314-1054366
Fabricant :9443-10072
EAN :5412571125238



Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c72 |
| Longueur intérieure | 1842 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1842 LP 1900 2201881
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 22 x 14. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c72 |
| Longueur intérieure | 1842 mm |
| Longueur extérieure | 1934 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1900 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,06 € HT
/ unité
68,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours