Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 10000

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 10000
Rubix :0314-1049207
Fabricant :1598581
EAN :4014486044775
COURROIE 32X20 LI10000 LP10075 D394

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied394
Longueur intérieure10000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI10000 LP10075 D394


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied394
Longueur intérieure10000 mm
Longueur extérieure10126 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence10075 mm
392,24 HT
/ unité
470,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours