Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 2200

optibelt VB A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :13 X 2200
Rubix :0314-1048702
Fabricant :1567607
EAN :4014486033373
COURROIE 13X8 LI 2200 LP 2230 A86.1/2

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea86 1/2
Longueur intérieure2200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2200 LP 2230 A86.1/2


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea86 1/2
Longueur intérieure2200 mm
Longueur extérieure2250 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2230 mm
21,08 € HT
/ unité
25,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h