Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 2120

optibelt VB 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 X 2120
Rubix :0314-1047871
Fabricant :1626746
EAN :4014486037067
COURROIE 20X12,5 LI 2120 LP 2170

Résumé technique

Profil20
Désignation de courroie20x2120
Longueur intérieure2120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 2120 LP 2170


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil20
Désignation de courroie20x2120
Longueur intérieure2120 mm
Longueur extérieure2199 mm
Largeur supérieure20 mm
Hauteur12,5 mm
Longueur de référence2170 mm
40,41 € HT
/ unité
48,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours