Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C62/C1630 - 889247

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :C62/C1630 - 889247
Rubix :X600-1473986
Fabricant :889247
EAN :3660338418006
COURROIE C62/C1630 C22X1574LI
Résumé technique
Profilc/22
Désignation de courroiec62
Longueur intérieure1574 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE C62/C1630 C22X1574LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec62
Longueur intérieure1574 mm
Longueur extérieure1630 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1630 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7,06
6,64 HT
/ unité
7,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours