Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3505

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 3505
Rubix :0314-1049045
Fabricant :1659845
EAN :4014486037975
COURROIE 22X14 LI 3505 LP 3563 C138

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec138
Longueur intérieure3505 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3505 LP 3563 C138


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec138
Longueur intérieure3505 mm
Longueur extérieure3593 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3563 mm
70,57 € HT
/ unité
84,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours