Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 1400
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 1400
Rubix :0314-1047969
Fabricant :1507119
EAN :4014486038415





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x1400 |
| Longueur intérieure | 1400 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 1400 LP 1460
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x1400 |
| Longueur intérieure | 1400 mm |
| Longueur extérieure | 1500 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de référence | 1460 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,12 € HT
/ unité
39,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours