Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B77/B2000 - 889114

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874268
Mecaline :B77/B2000 - 889114
Rubix :X600-1474121
Fabricant :889114
EAN :3660338416675
COURROIE B77/B2000 B17X1955LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb77
Longueur intérieure1955 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B77/B2000 B17X1955LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb77
Longueur intérieure1955 mm
Longueur extérieure2000 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2000 mm
Matièresbr
14,48 € HT
/ unité
17,38 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h