Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1575
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 1575
Rubix :0314-1050055
Fabricant :1619111
EAN :4014486032185





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z62 |
| Longueur intérieure | 1575 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1575 LP 1597 Z62
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z62 |
| Longueur intérieure | 1575 mm |
| Longueur extérieure | 1613 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 1597 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,61 € HT
/ unité
16,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours