Lunettes de sécurité Honeywell 1004947, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Op-Tema

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Honeywell :1004947
Rubix :0491-6013060
EAN :7312550049471
LUNETTE OPTEMA NOIR ANTI-BUEE OCULAIRE FOGBAN INC. PULSAFE

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE OPTEMA NOIR ANTI-BUEE OCULAIRE FOGBAN INC. PULSAFE


Les lunettes de protection Op-Tema sont conçues pour protéger les yeux contre les impacts, les particules en suspension et l’abrasion, grâce à un écran enveloppant en polycarbonate. Les branches réglables et le pont nasal souple permettent d'adapter le maintien à la morphologie de l’utilisateur. 

Caractéristiques :
Ces lunettes Honeywell reposent sur un oculaire monobloc enveloppant en polycarbonate. La conception sans monture autour de l’écran dégage le champ de vision. Une barre frontale moulée complète la partie supérieure de la protection.

Le maintien peut être ajusté à plusieurs niveaux. La longueur des branches et l’angle de l’oculaire sont réglables. Le pont nasal souple peut également être ajusté et présente une surface antidérapante. Les branches droites en nylon disposent d’extrémités flexibles et antidérapantes. Une cordelette FlexiCord réglable avec système de rupture est incluse. Elle permet de porter les lunettes autour du cou.

Selon la référence, l’oculaire est incolore ou gris TSR (le gris TSR permet d'atténuer la luminosité tout en conservant une bonne reconnaissance des couleurs, notamment celles des signaux lumineux). L'oculaire reçoit un traitement anti-rayures, et pour certaines références, un traitement Fog-Ban® destiné à limiter la formation de buée.

Spécifications :
Oculaire
• Matériau : polycarbonate
• Largeur totale : 140 mm
• Épaisseur : 2,1 mm
• Forme : incurvée et monobloc
• Teintes disponibles : incolore et gris TSR
• Traitements disponibles : anti-rayures et Fog-Ban® antibuée
Branches et réglages
• Matériau des branches : nylon
• Longueur des branches : 100 mm
• Recul des branches : 65 mm
• Réglages : longueur des branches et angle de l’oculaire
Conception
• Structure diélectrique : oui
• Poids indiqué : 27,60 g

Normes :
• EN 166 : norme applicable aux équipements de protection individuelle des yeux. Le marquage indique une résistance mécanique F, correspondant à un impact à basse énergie de 45 m/s
• EN 170 : norme indiquée pour la protection des yeux contre les rayonnements ultraviolets
• EN 172 : norme mentionnée pour les filtres de protection solaire destinés à un usage industriel
• Classe optique 1 : classification indiquée pour les oculaires, adaptée aux usages où la qualité optique doit limiter les déformations visuelles
• EPI de catégorie II : classification européenne indiquée pour cette gamme
• Marquage CE : conformité européenne indiquée sur l’oculaire et la monture

Points forts

• Champ de vision dégagé : la conception sans monture autour de l’oculaire et l’écran monobloc enveloppant réduisent les obstacles dans le champ visuel
• Ajustement du port : la longueur des branches, l’angle de l’oculaire et le pont nasal peuvent être réglés séparément
• Maintien adapté : les branches antidérapantes et le pont nasal souple limitent les déplacements pendant le port
• Choix du traitement : les versions anti-rayures répondent aux risques d’abrasion, tandis que les variantes Fog-Ban® limitent la formation de buée

Applications

Ces lunettes conviennent aux travaux exposant aux impacts, aux particules en suspension ou à l’abrasion. Elles peuvent notamment être utilisées en usinage, en mécanique, pour l’assemblage de petites pièces, dans l’industrie automobile ainsi que dans le bâtiment et la construction.

Elles trouvent aussi leur place dans les laboratoires, la logistique, le transport, les services municipaux, le secteur pharmaceutique et les services publics. Selon la teinte et le filtre de l’oculaire, certaines versions sont également adaptées à une utilisation en extérieur et à l’exposition aux rayonnements UV ou solaires.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesoui
Couleurnoir
9,85 € HT
/ unité
11,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.