Pièce pour système d'air comprimé Festo FMAP-63-6-1/4-EN

Manomètre de précision à bride

Voir les informations techniques

Références

Festo :FMAP-63-6-1/4-EN
Rubix :0326-2180633
Fabricant :161130
EAN :4052568071844
MANO PRECISION PLAST 63MM SEC 1/4 LB ARR CTRE 0/6 B/PSI CL1 MT

Résumé technique

Typemanomètre de précision à brides
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service6 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANO PRECISION PLAST 63MM SEC 1/4 LB ARR CTRE 0/6 B/PSI CL1 MT


Manomètre de précision à bride FMAP-63-6-1/4-EN Avec unité d’affichage en bar et psi. Plage d’indication [bar]=0 - 6 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Encombrement nominal du manomètre=63, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de fixation=Installation sur plaque frontale

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre de précision à brides
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service6 bar
Matièreps (boîtier);san (voyant);abs (cadran)
90,38 € HT
/ unité
108,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours