Roulement à rotules sur billes NSK 1306J, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1306J
Rubix :0294-1014435
Fabricant :1306J N
EAN :0029176030826


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1306 CAGE ACIER 30X72X19
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,49 € HT
/ unité
74,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours