Roulement à rotules sur billes FAG 2222-K-M, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 53 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2222-K-M
Rubix :0255-1507179
Fabricant :0384727080000
EAN :4026677238733


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 2222-K-M FAG
Self-aligning ball bearing
Roulements sphères 22..-K-M, alésage conique cône 1:12, cage massive en laiton
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22..-k-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 126000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
680,56 € HT
/ unité
816,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours