Roulement à rotules sur billes SKF 1224 KM, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 42 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1224 KM
Rubix :0301-1022141
Fabricant :34227
EAN :7316570017366


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 42 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1224 K CAGE MASSIVE 120X215X42
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12 |
| Matière | acier pour roulement |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 53000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 119000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 329,73 € HT
/ unité
1 595,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours