Roulement à rotules sur billes NSK 1311TNC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1311TNC3
Rubix :0294-1155101


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1311 C3 CAGE PA 55X120X29
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,70 € HT
/ unité
189,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours