Roulement à rotules sur billes NTN 1310SK, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1310SK
Rubix :0281-1014456
EAN :4547359256796
RLT A BILLES 1310 K CAGE ACIER 50X110X27

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1310 K CAGE ACIER 50X110X27


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r14100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
116,63 HT
/ unité
139,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.