Roulement à rotules sur billes NTN 2210S, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2210S
Rubix :0281-1014545
EAN :4547359261868
RLT A BILLES 2210 CAGE ACIER 50X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2210 CAGE ACIER 50X90X23


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r8450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23300 N
77,88 € HT
/ unité
93,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.