Roulement à rotules sur billes FAG 1208-K-TVH-C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1208-K-TVH-C3
Rubix :0255-1020691
Fabricant :0385273320030
EAN :4012801158992


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1208 K C3 CAGE PA 40X80X18
Self-aligning ball bearing 12..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Roulements sphères 12..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,26 € HT
/ unité
56,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h