Roulement à rotules sur billes NSK 1320J, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 47 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1320J
Rubix :0294-1014483
Fabricant :1320J N
EAN :00029176522840
RLT A BILLES 1320 CAGE ACIER 100X215X47

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1320 CAGE ACIER 100X215X47


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
821,13 € HT
/ unité
985,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.