Roulement à rotules sur billes FAG 1222-K-M-C3, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :1222-K-M-C3
Rubix :0255-1020385
Fabricant :0384369650030
EAN :4012801184229
RLT A BILLES 1222 K C3 CAGE MASSIVE 110X200X38

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1222 K C3 CAGE MASSIVE 110X200X38


Self-aligning ball bearing 12..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Roulements sphères 12..-K-M, alésage conique cône 1:12, cage massive en laiton

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12..-k-m
Cagelaiton
Vitesse de référence4200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r38500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr89000 N
Promotion
Au lieu de 633,51 €
262,00 € HT
/ unité
314,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.