Roulement à rotules sur billes NSK 1216KJ, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1216KJ
Rubix :0294-1014406
Fabricant :1216KJ N
EAN :0029176030703
RLT A BILLES 1216 K CAGE ACIER 80X140X26

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1216 K CAGE ACIER 80X140X26


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, tapered bore, cone 1:12

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r17000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr44000 N
148,15 € HT
/ unité
177,78 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.