Roulement à rotules sur billes NTN 2222S, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 53 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2222S
Rubix :0281-1089628
EAN :4547359264999




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2222 CAGE ACIER 110X200X53
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert, billes en saillie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 51500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 122000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
697,32 € HT
/ unité
836,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours