Roulement à rotules sur billes NSK 1216KJC3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1216KJC3
Rubix :0294-1014407
EAN :00029176059124


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1216 K C3 CAGE ACIER 80X140X26
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, bearing play C3, tapered bore, cone 1:12
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1216kjc3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,15 € HT
/ unité
177,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours