Roulement à rotules sur billes SKF 1212 ETN9, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1212 ETN9
Rubix :0301-1014394
Fabricant :34185
EAN :7316576625008
RLT A BILLES 1212 CAGE PA 60X110X22

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1212 CAGE PA 60X110X22


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12e
Matièreacier à roulements (100cr6)
Cagepolyamide
Vitesse de référence12000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31200 N
115,30 HT
/ unité
138,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.