Roulement à rotules sur billes NTN 2316SKC3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 58 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2316SKC3
Rubix :0302-1256757
EAN :4547359283211
RLT A BILLES 2316 K C3 CAGE ACIER 80X170X58

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2316 K C3 CAGE ACIER 80X170X58


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert, billes en saillie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur58 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r45000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr130000 N
546,61 HT
/ unité
655,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.