Roulement à rotules sur billes NTN 2307SKC3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2307SKC3
Rubix :0281-1229851
EAN :4547359278613
RLT A BILLES 2307 K C3 CAGE ACIER 35X80X31

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2307 K C3 CAGE ACIER 35X80X31


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40000 N
87,16 € HT
/ unité
104,59 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.