Roulement à rotules sur billes FAG 2304, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2304
Rubix :0255-1014602
Fabricant :0167068460000
EAN :4012801161107


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 21 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2304 CAGE ACIER 20X52X21
Self-aligning ball bearing
Roulements sphères 23, cage en tôle d’acier
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23 |
| Vitesse de référence | 13800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,77 € HT
/ unité
66,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours