Roulement à rotules sur billes FAG 2213-K-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à billes auto-aligné

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :2213-K-TVH-C3
FAG :2213-K-TVH-C3>N
Rubix :0255-1526464
Fabricant :0975452870030
EAN :4064327867209
2213-K-TVH-C3 N 65X120X31

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 2213-K-TVH-C3 N 65X120X31


Roulement à billes à alignement automatique 22. . -TVH, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série22
Matièrepolyamide pa66 renforcé de fibres de verre (cage)
Cagepolyamide
Vitesse de référence6200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r19200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr58000 N
Promotion
Au lieu de 109,34 €
60,58 € HT
/ unité
72,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.